Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 30/2X15 TRANSFORMATOR, 2 X 15V, 30VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362146
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 30/2X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 71 mm
  • Höhe: 31 mm
  • Nennleistung: 30 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 30/2X15, 2362146, 236-2146
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 30,06*
    € 42,47*
    € 8,95*
    ab € 30,51*
    € 42,48*
    Frei Haus
    ab € 37,36*
    € 54,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,73*
    € 55,60*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 41,60*
    € 56,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,60*
    € 66,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,93*
    € 62,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK879B
    ab € 297,25*
    Zubehör
    Epcos
    B72205S0251K101
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Kemet
    P278SJ473M480A
    ab € 17,69*
    Zubehör
    Kemet
    R413F12205000M
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 13,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.