Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 15 A, 1.65 V, 33.3 W, 650 V, TO-220, 3 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363284
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKA15N65H5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Produktpalette: TRENCHSTOP 5
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.65 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 15 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 33.3 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-220, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IKA15N65H5XKSA1, 2363284, 236-3284
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,51*
    € 2,98*
    Lager 139
    436
    1
    € 14,99*
    ab € 0,986*
    € 3,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,53*
    € 4,2007
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D051509SC
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Murata
    MGJ3T05150505MC-R7
    ab € 14,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.