Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THH.622.L3A ABZWEIGDOSE, 3POL, IP68, 10A, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363967
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THH.622.L3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
IP-Schutzart: IP68
  • Polzahl: 3
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, Abzweig, Anschlussdosen, Elektrotechnik, HYLEC, THH.622.L3A, 2363967, 236-3967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,77*
    € 178,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,37*
    € 174,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,08*
    € 131,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,80*
    € 114,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,02*
    € 102,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,30*
    € 100,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,59*
    € 98,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,41*
    € 86,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    THB.384.A1A
    ab € 8,97*
    Zubehör
    Hylec
    THB.384.B1A
    ab € 10,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.