Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 2mH, 1A, Baureihe SC-G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364233
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SC-01-20G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität:
2 mH
Produktpalette:
SC-G Series
DC-Nennstrom:
1 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SC-01-20G
,
2364233
,
236-4233
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,866*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BK Precision BK879B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 10kHz LCD
B&K Precision
BK879B
ab € 314,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen