Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, Hochfrequenz, 23mH, Baureihe SS11VL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364279
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SS11VL-05230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität: 23 mH
  • Produktpalette: SS11VL Series
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, gleichtaktdrossel kemet, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SS11VL-05230, 2364279, 236-4279
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 0,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,69*
    € 2,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.