Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AFM60US18C2 NETZTEIL, 60W, 18V, 3.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365025
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM60US18C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Produktpalette: AFM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.34 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AFM60US18C2, 2365025, 236-5025
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 43,59*
    € 51,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,91*
    € 53,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,97*
    € 63,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,16*
    € 60,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,46*
    € 58,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,52*
    € 56,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,75*
    € 54,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CON1
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151632
    ab € 2,88*
    Zubehör
    Multicomp
    SH10167R
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Pro Elec
    PE01077
    ab € 2,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.