Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-1503CB/1YD PCB-LED, KONTROLLLEUCHTE, 1 GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373468
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503CB/1YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Lichtstärke: 30 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Höhe: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 6 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led array gelb, kontrolllampe, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, KINGBRIGHT, L-1503CB/1YD, 2373468, 237-3468
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,146*
    € 0,243*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,142*
    € 0,69*
    Lager 139
    907
    5
    € 14,99*
    ab € 0,271*
    € 0,754*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,55*
    Zubehör
    Mentor
    1216.1003
    ab € 0,39*
    Zubehör
    Mentor
    1216.1001
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Mentor
    1216.1002
    ab € 0,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.