Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T527I336M010ATE200 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2390051
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T527I336M010ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: I
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: T527 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 548 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T527I336M010ATE200, 2390051, 239-0051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,288*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    10TPB33M
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Vishay
    T55A336M010C0200
    ab € 0,281*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.