Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Panasonic POSCAP TPB, SMD Polymerkondensator 33μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1038645
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
10TPB33M
EAN/GTIN:
5059039447503
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 33µF
Materialfamilie des Dielektrikums = TantalV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie POSCAP TPB. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPB sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit stellt das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR sicher. TPB-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Empfohlene Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
33µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
TantalV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Polymerkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
panasonic smd tantal elko
,
chip kondensator
,
smd kondensator 10v
,
1038645
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Polymerkondensatoren
,
Panasonic
,
10TPB33M
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Polymer Capacitors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3433*
€ 0,6244*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,06*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 1,259*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 740,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T520, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 33μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C
Kemet
T520B336M006ATE040
ab € 0,26*
Ähnlich
KEMET T520, SMD Polymerkondensator 33μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C
Kemet
T520T336M010ATE040
ab € 0,424*
Ähnlich
KEMET T520, SMD Polymerkondensator 33μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C
Kemet
T520B336M006ATE070
ab € 0,259*
Ähnlich
KEMET T520B336M006ATE035 KONDENSATOR, 33æF, 6.3V, 20%
Kemet
T520B336M006ATE035
ab € 0,356*
Ähnlich
KEMET T520B336M010ATE040 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%
Kemet
T520B336M010ATE040
ab € 0,299*
Ähnlich
KEMET T520T336M010ATE070 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%
Kemet
T520T336M010ATE070
ab € 0,424*
Ähnlich
KEMET T520U336M010ATE070 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%
Kemet
T520U336M010ATE070
ab € 0,87*
Ähnlich
KEMET T525B226M010ATE080 KONDENSATOR, 22æF, 10V, 20%
Kemet
T525B226M010ATE080
ab € 0,297*
Ähnlich
KEMET T525B336M010ATE080 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%
Kemet
T525B336M010ATE080
ab € 0,419*
Ähnlich
KEMET T525T336M008ATE080 KONDENSATOR, 33æF, 8V, 20%
Kemet
T525T336M008ATE080
ab € 0,437*
Ähnlich
KEMET T527I336M010ATE200 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%, 1206
Kemet
T527I336M010ATE200
ab € 0,288*
Ähnlich
KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 22μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C
KYOCERA AVX
TCJB226M010R0300
ab € 0,245*
Ähnlich
KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 33μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C
KYOCERA AVX
TCJT336M010R0070
ab € 0,438*
Ähnlich
Tantal-Polymer-Kondensator, KO-CAP®, 33 µF, ± 20%, 10 V, T, 0.08 ohm
Kemet
T520T336M010ATE080
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen