Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ2RKF4700X DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2397145
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF4700X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-2RK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ2RKF4700X, 2397145, 239-7145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00386*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00704*
    € 0,00838
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00682*
    € 0,00812
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00568*
    € 0,00676
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00462*
    € 0,0055
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00436*
    € 0,00519
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00386*
    € 0,00459
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402470RFKED
    ab € 0,00709*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-4700GLF
    ab € 0,00135*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402470RFKED
    ab € 0,0094*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07470RL
    ab € 0,0008*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.