Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
PANASONIC ERJ3EKF3303V DICKSCHICHTWIDERSTAND 330K 1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2397816
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ3EKF3303V
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
ERJ-3EK Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
330 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
PANASONIC
,
ERJ3EKF3303V
,
2397816
,
239-7816
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0054*
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW0603330KFKEA Dickschicht- 330 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 330000 Ohm
Vishay
CRCW0603330KFKEA
ab € 0,0064*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMR06X3303FTL KERAMIKWIDERSTAND, 330K, 1%, 0.1W, 0603
Multicomp
MCMR06X3303FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSR06X3303FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 330K 1% 0.1W 0603
Multicomp
MCSR06X3303FTL
ab € 0,00235*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-330KFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 330K 1% 0.1W 0603
TT-Welwyn
ASC0603-330KFT5
ab € 0,00541*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR0603-330KFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 330K 1% 0.1W 0603
TT-Welwyn
WCR0603-330KFI
ab € 0,00531*
Ähnlich
VISHAY CRCW0603330KFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 330K 1% 0.1W 0603
Vishay
CRCW0603330KFKEA.
ab € 0,00892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen