Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0603330KFKEA Dickschicht- 330 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 330000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW0603330KFKEA Dickschicht- 330 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 330000 Ohm
Vishay CRCW0603330KFKEA Dickschicht- 330 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 330000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118320886
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603330KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
330000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00638*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X3303FTL
ab € 0,00193*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF3303V
ab € 0,00608*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF3303V
ab € 0,0054*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F3303V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07330KL
ab € 0,00519*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07330KL
ab € 0,00115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.