Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ8ENF1501V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2398582
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1501V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-8EN Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ8ENF1501V, 2398582, 239-8582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0139*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K50FKEA
    ab € 0,0122*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1501ELF
    ab € 0,00557*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1501FTL
    ab € 0,00802*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1501FTL
    ab € 0,00416*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1501FTL
    ab € 0,00446*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1501FTL
    ab € 0,00226*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG1206F1K5
    ab € 0,0071*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG1206F1K5
    ab € 0,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.