Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Keramikwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCMR12X1501FTL KERAMIKWIDERSTAND, 1K5, 1%, 0.25W, 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2073891
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCMR12X1501FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1.5 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCMR12X1501FTL
,
2073891
,
207-3891
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00782*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04521*
€ 0,0538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01724*
€ 0,02052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01285*
€ 0,01529
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01114*
€ 0,01326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01042*
€ 0,0124
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay VIS CRCW12061K5 - SMD- , 1206, 1,5 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 1500 Ohm Hochlast-Widerstand
Vishay
CRCW12061K50FKEA
ab € 0,012*
Ähnlich
Bourns Dickschicht Widerstand 1% / 250mW, 1206 (3216M) Gehäuse
Bourns
CR1206-FX-1501ELF
ab € 0,00557*
Ähnlich
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 1.5 kohm, ± 1%, 250 mW
Bourns
CR1206-FX-1501ELF
ab € 0,00823*
Ähnlich
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 1.5 kohm, ± 1%, 250 mW
Panasonic
ERJ8ENF1501V
ab € 0,0129*
Ähnlich
PANASONIC ERJ8ENF1501V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.25W 1206
Panasonic
ERJ8ENF1501V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Panasonic ERJU Dickschicht SMD-Widerstand 1.5kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Panasonic
ERJU08F1501V
ab € 0,0229*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-071K5L DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-071K5L
ab € 0,00995*
Ähnlich
Yageo RC1206FR-071K5L RC1206FR-071K5L Dickschicht-Widerstand 1.5 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC1206FR-071K5L
ab € 0,00436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen