Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
FFC Steckverbinder
>
Artikel
Typ: 40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) CONNECTOR, FFC/FPC, RCPT, 40POS, 1ROW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2399563
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN)
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug:
Verzinnte Kontakte
Rastermaß:
0.5 mm
Produktpalette:
FLZ
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
FFC/FPC-Dicke:
0.3 mm
Kontaktanschluss:
Oberflächenmontage
Anzahl der Reihen:
1 Reihe
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kontaktposition:
-
Anzahl der Kontakte:
40 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
FFC/FPC-Leiterplattensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
FFC
,
FPC-Leiterplattensteckverbinder
,
Steckverbinder
,
JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS)
,
40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN)
,
2399563
,
239-9563
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
Preis gilt ab 28.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 8400 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 687640050002 Elektrisches Kabel 0,05 m Blau, Grau
Würth Elektronik
687640050002
ab € 2,12*
Zubehör
Molex 98266 Grau Jumper Steckbrücke 40-polig, Raster 0.5mm, Länge 152mm, Jumper
Molex
98266-0435
ab € 4,09*
Zubehör
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 40-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Molex
15166-0435
ab € 1,93*
Zubehör
Wurth Elektronik 6877 Flachbandkabel FFC, 40-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen 20,5 mm
Würth Elektronik
687740050002
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen