Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-215083-0 STECKER,10KONT,AWG28,127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399700
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215083-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stecker
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-215083-0, 2399700, 239-9700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,467*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-338068-0
    ab € 0,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215083-0
    ab € 0,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.