Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIHB23N60E-GE3 MOSFET, N-KANAL, 600V, 23A, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400377
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHB23N60E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.132 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 23 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 227 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIHB23N60E-GE3, 2400377, 240-0377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,55*
    € 3,91*
    € 6,90*
    ab € 2,13*
    € 4,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    R6024KNJTL
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.