Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PSMN2R4-30MLDX MOSFET, N-KANAL, 30V, 70A, SOT-1210-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400976
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN2R4-30MLDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.002 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 70 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-1210
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 91 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PSMN2R4-30MLDX, 2400976, 240-0976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 1,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,348*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BUK9M5R2-30EX
    ab € 0,446*
    Ähnlich
    Nexperia
    BUK9M5R2-30EX
    ab € 0,327*
    Ähnlich
    Nexperia
    BUK9M6R6-30EX
    ab € 0,292*
    Ähnlich
    Nexperia
    PSMN4R2-30MLDX
    ab € 0,222*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.