Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-KV10Z32 DEV BOARD, CORTEX-M0+, TOWER SYS MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401845
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-KV10Z32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KV1
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Tower-System-Modul, USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MKV10Z32VLF7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-KV10Z32, 2401845, 240-1845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,16*
    € 165,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,86*
    € 164,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,87*
    € 156,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,75*
    € 146,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,71*
    € 130,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.