Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY ACW0219-1.50-5 WIRE, 100M, 1.5MM, GREEN, PVF2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401881
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ACW0219-1.50-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: ACW0219
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.32mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.084 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVF2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m grün, litze, litze 100m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), TE CONNECTIVITY, ACW0219-1.50-5, 2401881, 240-1881
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    31
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 70,11*
    € 122,44*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 111,79*
    € 155,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 122,44*
    € 145,70
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 119,61*
    € 142,34
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 99,81*
    € 118,77
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,95*
    € 96,33
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 70,11*
    € 83,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 70,11* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PMDR-5
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Panduit
    PMDR-6
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002047
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35261.
    ab € 2,22*
    Zubehör
    RS Pro
    3822847
    ab € 41,20*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,80*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.