Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRFS7540TRLPBF MOSFET, N-KANAL, 60V, 110A, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406528
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS7540TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0042 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 110 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263AB
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 160 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.7 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IRFS7540TRLPBF, 2406528, 240-6528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    435
    1
    € 14,99*
    ab € 0,693*
    € 2,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.