Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0402B103K160CT KONDENSAT 0.01æF 16V 10% X7R 0402 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408539
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0402B103K160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MC
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0402B103K160CT, 2408539, 240-8539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00255*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00365*
    € 0,00434
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00335*
    € 0,00399
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00303*
    € 0,00361
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,003*
    € 0,00357
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C103K4RACAUTO
    ab € 0,00568*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C103K4RALTU
    ab € 0,129*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXJAC
    ab € 0,0548*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXJCW1BC
    ab € 0,0038*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.