Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 16V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2727809
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y103KXJCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 2727809, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0402Y103KXJCW1BC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140000
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00385*
€ 0,00829*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 25,00*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 128,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,30*
€ 152,677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 103,80*
€ 123,522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R7BB103
ab € 0,00254*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACAUTO
ab € 0,00566*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACTU
ab € 0,00193*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RALTU
ab € 0,129*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0402YC103KAT2A
ab € 0,00253*
Ähnlich
Multicomp
MC0402B103K160CT
ab € 0,00253*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJAC
ab € 0,0546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.