Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 76-9450/439088B PILZTASTER SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-241507
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9450/439088B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Ausschalter
Wechselschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: 76-94
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-DB
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pilztaster schwarz, ausschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ITW SWITCHES, 76-9450/439088B, 241507, 241-507
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 18,84*
    € 25,60*
    Lager 139
    174
    1
    € 14,99*
    ab € 25,97*
    € 49,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,54*
    € 57,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    76-9450/439088G
    ab € 20,27*
    Ähnlich
    ITW
    76-9450/439088R
    ab € 26,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.