Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP8787MZERR47M5A INDUKTIVITÄT 0.47UH 20% 80A GESCH. SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419046
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP8787MZERR47M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 80 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: IHLP-8787MZ-5A
  • Sättigungsstrom (Isat): 100 A
  • DC-Widerstand, max.: 670 µohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 22.48 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP8787MZERR47M5A, 2419046, 241-9046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D2213LR47
    ab € 8,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.