Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 424033 SAW, HOLE, 102MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419628
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi-metall lochsäge 102mm
lochsäge
Klingenmaterial: HSS-Bimetall
  • Schnitttiefe, max.: 38 mm
  • Blatt-/Scheibendurchmesser: 102 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Elektrosägen, Elektrowerkzeuge, Lochsägen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, 424033, 2419628, 241-9628
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,85*
    € 29,71*
    € 6,90*
    ab € 19,47*
    € 29,80*
    € 6,90*
    ab € 25,09*
    € 34,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.