Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LEDA125-02-04 SOUNDER/BEACON, 90DB, 24VDC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420479
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-02-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Linsenfarbe: Grün
  • Produktpalette: LEDA Series
  • Anschlussart: Anschlussdrähte
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Außenhöhe: 162 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Töne: Dauerton
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtbalkenanlage, Rundum-Tonkombination, Sondersignalanlage, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, kontrollleuchte 24v grün, rundum tonkombination, kontrolllampe 24 v, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LEDA125-02-04, 2420479, 242-0479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 97,85*
    € 128,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 105,17*
    € 134,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,33*
    € 159,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,95*
    € 158,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,92*
    € 151,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,08*
    € 144,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,17*
    € 125,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50003RS
    ab € 27,19*
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50007
    ab € 18,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.