Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402FR-071KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421889
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0402FR-071KL, 2421889, 242-1889
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 4,00*
    ab € 0,00125*
    € 0,00178*
    Lager 139
    10500000
    10000
    € 14,99*
    ab € 0,00209*
    € 0,00284*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,00257*
    € 0,00328*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,011*
    € 0,0147*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,011*
    € 0,0162*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00284*
    € 0,00338
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00268*
    € 0,00319
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00209*
    € 0,00249
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,08*
    Zubehör
    Yageo
    RC0402JR-SKE24L
    ab € 129,49*
    Zubehör
    Yageo
    RC0603JR-SKE24L
    ab € 118,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.