Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA32A-AUR MCU, 8BIT, ATMEGA, 16MHZ, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425126
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32A-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega32 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega32
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA32A-AUR, 2425126, 242-5126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.