Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, einmalig programmierbar (OTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425987
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C509AT-04I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Produktpalette: PIC12 Family PIC12C5xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 5 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 1.5 KB
  • RAM-Speichergröße: 41 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12C5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • ADC-Auflösung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12C509AT-04I/SM, 2425987, 242-5987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    ab € 1.825,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.