Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 715P22352JD3 KONDENSATOR, 0.022æF, 200V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426930
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     715P22352JD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 9.525 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 22000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 17.8 mm
  • Spannung (AC): 155 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ORANGE DROP 715P
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 820 V/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 22nf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 715P22352JD3, 2426930, 242-6930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,3431
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,82*
    € 4,5458
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.