Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 715P22456MD3 KONDENSATOR, 0.22æF, 600V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426933
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     715P22456MD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 27.788 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 41.9 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ORANGE DROP 715P
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 1.1 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,22µf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 715P22456MD3, 2426933, 242-6933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.