Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 715P332516LD3 KONDENSATOR, 3300PF, 1.6 KV, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426934
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     715P332516LD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 18.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 3300 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 31.8 mm
  • Spannung (AC): 500 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ORANGE DROP 715P
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 7 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, folienkondensator 3300pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 715P332516LD3, 2426934, 242-6934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.