Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Micro-USB Typ B, USB 2.0, Buchse, 5 -polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427878
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     ZX62WRD-B-5PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, HIROSE(HRS), ZX62WRD-B-5PC, 2427878, 242-7878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,575*
    € 0,654*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,67*
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,67*
    € 0,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.962,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.