Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB B micro; ZX; PIN: 5; Buchse; horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose ZX USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.8A, SMD
Artikel-Nr.:
     2805-ZX62WRD-B-5PC
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     ZX62WRD-B-5PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: USB B micro
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: ZX
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,575*
€ 0,654*
3000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,67*
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.