Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV32T-100K-EF INDUKTIVITÄT 10UH 0.45A 1210 DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429395
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV32T-100K-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.36 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 30 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktpalette: NLCV32-EF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLCV32T-100K-EF, 2429395, 242-9395
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0835*
    € 0,1075*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0805*
    € 0,2338*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0868*
    € 0,252*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1613*
    € 0,19195
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.