Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS MEJ2S0503SC DC/DC-WANDLER MEDIZIN. ZUL. 3.3V 0.606A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429477
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEJ2S0503SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: MEJ Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.65 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 9.95 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 V
  • Isolationsspannung: 5.2 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 606 mA
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MEJ2S0503SC, 2429477, 242-9477
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 6,74*
    € 10,98*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 7,35*
    € 11,71*
    25
    Frei Haus
    ab € 8,4292*
    € 11,9528*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.