Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR VUO110-16NO7 BRÜCKEN-GR-DIODE 3FACH 125A 1.6KV PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429726
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO110-16NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 1.2 kA
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VUO11
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.46 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 3-phasen gleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, VUO110-16NO7, 2429726, 242-9726
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 44,64*
    € 64,60*
    1
    € 6,90*
    ab € 47,91*
    € 65,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 42,77*
    € 69,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,19*
    € 82,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,03*
    € 79,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,38*
    € 74,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,95*
    € 63,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,66*
    € 56,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.