Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 125A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 127A 1600V Tafelmontage 1.9V PWS E 1 5-Pin 300μA Siliziumverbindung
IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 127A 1600V Tafelmontage 1.9V PWS E 1 5-Pin 300μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-VUO110-16NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO110-16NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: IXYS
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,13V
Vorwärtsstrom: 125A
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 60,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 48,21*
€ 65,32*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 42,75*
€ 69,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.