Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI AWN11-6-15ESS KÜHLKÖRPERGEHÄUSE, ALUMINIUM, SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431174
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWN11-6-15ESS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörpergehäuse
kühlkörpergehäuse
Produktpalette: AWN
  • Außenhöhe - imperial: 2.217 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 106.3 mm
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Gehäusefarbe: Silber
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP67
  • Außenbreite - Zoll: 4.19 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 56.3 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, AWN11-6-15ESS, 2431174, 243-1174
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 64,46*
    € 84,50*
    € 6,90*
    ab € 62,54*
    € 100,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,50*
    € 100,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,71*
    € 98,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,04*
    € 89,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,43*
    € 86,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,46*
    € 76,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    AWC11-15
    ab € 7,59*
    Zubehör
    TAKACHI
    AWSP11-6B
    ab € 44,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.