Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 3404D MSO OSZILLOSKOP, 20 KANÄLE, 60MHZ, 2.5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432911
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 3404D MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 128Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 5.8 ns
  • Bandbreite: 70 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 3000 Series
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: MSO PicoScope 3404D, 1 passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1 umschaltbar), BNC, digitales Schnittstellenkabel TA136, digitale Prüfklemmen TA139 (10 Stück, 8 rot, 2 schwarz), USB 3.0-Kabel TA155, 1.8m, 5V-Netzadapter PS011, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 4+16 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PICOSCOPE 3404D MSO, 2432911, 243-2911
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 1.125,49*
    € 1.228,80*
    Frei Haus
    ab € 1.532,11*
    € 1.694,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.228,80*
    € 1.462,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.218,36*
    € 1.449,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.180,97*
    € 1.405,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.155,94*
    € 1.375,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.125,49*
    € 1.339,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    PP969
    ab € 64,96*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 23,83*
    Zubehör
    Pico Technology
    PP877
    ab € 343,43*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 300,01*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 521,94*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 727,13*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 301,59*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA136 LOGIC CABLE
    ab € 14,30*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA167ÿÿ
    ab € 213,48*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189 30A CURRENT PROBE
    ab € 362,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.