Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2512-R47M INDUKTIVITÄT 0.47UH 20% 4.5A DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434118
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2512-R47M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: SRP2512 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 4.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.028 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Kernmaterial: Eisen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRP2512-R47M, 2434118, 243-4118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.