Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS EP11SD1WBE PB-SCHALTER, SPST, 20V, WIRE-WRAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435138
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     EP11SD1WBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel
  • Produktpalette: EP Series
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • IP-Schutzart: IP57
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, C&K COMPONENTS, EP11SD1WBE, 2435138, 243-5138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    465802000
    ab € 0,398*
    Zubehör
    C&K Components
    508102000
    ab € 0,622*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.