Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS TDA10H0SB1 DIP-SCHALTER, ABGEDICHTET, 10POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435174
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TDA10H0SB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: TDA
  • Anzahl der Schaltkreise: 10 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Bündiger Schiebebetätiger
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, C&K COMPONENTS, TDA10H0SB1, 2435174, 243-5174
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 4,09*
    € 5,64*
    Lager 139
    156
    1
    € 14,99*
    ab € 3,83*
    € 6,59*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,87*
    € 7,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.