Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS CRD16CM0SB DREHSCHALTER, DIP, 6FACH, SMT, 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435190
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     CRD16CM0SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
c&k drehschalter
dip drehschalter
Schaltstrom: -
  • Produktpalette: CRD
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgabecode: Hexadezimal-Komplement
  • Schaltspannung: 20 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, CRD16CM0SB, 2435190, 243-5190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.