Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS CD16RM0SB DREHSCHALTER, DIP HEX BÜNDIG 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435195
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     CD16RM0SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
c&k drehschalter
dip drehschalter
Schaltstrom: -
  • Produktpalette: CD Series
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltspannung: 20 V
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, CD16RM0SB, 2435195, 243-5195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.