Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS TP11SH9CBE DRUCKSCHALTER, SPST-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435338
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TP11SH9CBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel
  • Produktpalette: TP
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, TP11SH9CBE, 2435338, 243-5338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,52*
    € 11,66*
    Lager 139
    253
    € 14,99*
    ab € 7,34*
    € 12,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    508102000
    ab € 0,622*
    Zubehör
    C&K Components
    708902000
    ab € 0,34*
    Zubehör
    C&K Components
    465802000
    ab € 0,398*
    Zubehör
    C&K Components
    7982.02.263
    ab € 0,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.