Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NDT456P MOSFET, P-KANAL, LOGIK, SOT-223, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438494
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDT456P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.026 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 7.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.5 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NDT456P, 2438494, 243-8494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,733*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.