Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4051PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438686
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4051PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 70 ohm
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2V bis 10V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 8:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Analoger Schalter, analoger Multiplexer/Demultiplexer
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 160 ohm
  • Schalterkonfiguration: SP8T
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, NEXPERIA, 74HC4051PW,118, 2438686, 243-8686
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0979*
    € 0,1309*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,125*
    € 0,157*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,167*
    € 0,564*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 327,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.