Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT04PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438720
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT04PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HCT04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT04PW,118, 2438720, 243-8720
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0811*
    € 0,1134*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,20*
    € 0,674*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 283,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.